WERA - Micro Schraubendreher, 1572 ESD Micro D3LUm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05030080001
Schraubsystem - sonstige
Gesamtlänge - 157 mm
Klingenlänge - 40 mm
Klingendurchmesser - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288181169
Sonepar Artikelnummer
120616011
Hersteller Artikelnummer
05030080001
Hersteller Typ
05030080001
Hersteller Artikel Nr.:
05030080001
Schraubsystem:
sonstige
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


