Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Micro Schraubendreher für, 2072 Micro D3LUm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Micro Schraubendreher für, 2072 Micro D3LUm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05118145001

  • Schraubsystem - sonstige

  • Gesamtlänge - 138 mm

  • Isoliert - Nein

  • Klingenlänge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288194817

Sonepar Artikelnummer

120615893

Hersteller Artikelnummer

05118145001

Hersteller Typ

05118145001

Hersteller Artikel Nr.:

05118145001

Schraubsystem:

sonstige

Gesamtlänge:

138 mm

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

40 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.011 kg

Schraubendreher für Microstix Schrauben. Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln. Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure. Schraubendreher für Microstix-Schrauben. Mit ergonomischem Kraftform Micro-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.