WERA - mit 1/4-Antrieb, 8001 A Zyklop Mini 1 Bit-Ratsche 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073230001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288144638
Sonepar Artikelnummer
120535961
Hersteller Artikelnummer
05073230001
Hersteller Typ
05073230001
Hersteller Artikel Nr.:
05073230001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
180 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
16 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
126.2 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.126 kg


