WERA - mit 3/8-Antrieb, 8000 B Zyklop Speed Knarre 3/8 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073261001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288128041
Sonepar Artikelnummer
120618385
Hersteller Artikelnummer
05073261001
Hersteller Typ
05073261001
Hersteller Artikel Nr.:
05073261001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Ja
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
200 mm
Anschlussmaß:
9.5 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
35 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
329.42 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.329 kg


