WERA - mit Durchsteckvierkant, 8003 A Zyklop Metal-Knarre 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004003001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288174017
Sonepar Artikelnummer
120618282
Hersteller Artikelnummer
05004003001
Hersteller Typ
05004003001
Hersteller Artikel Nr.:
05004003001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Ja
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
227 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
21 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.7 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
129.3 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.129 kg


