WERA - mit Durchsteckvierkant, 8003 C Zyklop Metal-Knarre 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004063001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288174055
Sonepar Artikelnummer
120618502
Hersteller Artikelnummer
05004063001
Hersteller Typ
05004063001
Hersteller Artikel Nr.:
05004063001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Ja
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
355 mm
Anschlussmaß:
12.7 mm
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
42 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.7 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
713 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.713 kg


