WERA - mit Umschalthebel, 8004 A Zyklop Metal-Knarre 1/4 switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004004001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288174024
Sonepar Artikelnummer
120536052
Hersteller Artikelnummer
05004004001
Hersteller Typ
05004004001
Hersteller Artikel Nr.:
05004004001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
214 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
25 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.120 kg


