WERA - mit Umschalthebel, 8004 B Zyklop Metal-Knarre 3/8 switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004034001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288174048
Sonepar Artikelnummer
120618391
Hersteller Artikelnummer
05004034001
Hersteller Typ
05004034001
Hersteller Artikel Nr.:
05004034001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
230 mm
Anschlussmaß:
9.5 mm
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
27 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
327 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.327 kg


