WERA - mit Umschalthebel, 8004 C Zyklop Metal-Knarre 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004064001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288174062
Sonepar Artikelnummer
120536053
Hersteller Artikelnummer
05004064001
Hersteller Typ
05004064001
Hersteller Artikel Nr.:
05004064001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
290 mm
Anschlussmaß:
13.7 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
40 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
715 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.715 kg


