Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Mutterentnahme-Werkzeug, 43 x 14 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Mutterentnahme-Werkzeug, 43 x 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05050005001

  • Länge - 43 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288192554

Sonepar Artikelnummer

120616120

Hersteller Artikelnummer

05050005001

Hersteller Typ

05050005001

Hersteller Artikel Nr.:

05050005001

Länge:

43 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Einfache Entnahme von Muttern aus Wera HF Nüssen. Zur einfachen Entnahme von Muttern aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion (1/4'', 3/8'', 1/2''). Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Werkzeug aus synthetischem Kunststoff (TPE) zur einfachen Entnahme von Muttern aus Wera Zyklop Steckschlüsseleinsätzen (Nüssen) mit Haltefunktion.