WERA - Nuss-Magnetleiste B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8''-Antrieb, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005430001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288223234
Sonepar Artikelnummer
120997642
Hersteller Artikelnummer
05005430001
Hersteller Typ
05005430001
Hersteller Artikel Nr.:
05005430001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Karton (Box)
Anschlussmaß:
9.525 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.680 kg


