WERA - Nuss-Magnetleiste C 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2''-Antrieb, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005460001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288223265
Sonepar Artikelnummer
120997694
Hersteller Artikelnummer
05005460001
Hersteller Typ
05005460001
Hersteller Artikel Nr.:
05005460001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Karton (Box)
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Mit Knarre:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.009 kg


