Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Pad-Set, 8782 C Koloss Pad-Set, # 2 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Pad-Set, 8782 C Koloss Pad-Set, # 2 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003697001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288144690

Sonepar Artikelnummer

120616142

Hersteller Artikelnummer

05003697001

Hersteller Typ

05003697001

Hersteller Artikel Nr.:

05003697001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.042 kg

KOLOSS Pad-Set als Schonaufsätze für die Hammerbahnen einsetzbar mit Wera Koloss 8002 C. Zum Schutz Materialien und Oberflächen. Flexibler Thermoplastischer-Elastomer-Werkstoff für dauerhafte Elastizität und maximalen Schutz. Schonaufsätze für den Wera Koloss. Zum Schutz für Materialien und Oberflächen der Werkstücke. Flexibles thermoplastisches Elastomer-Material für dauerhafte Elastizität und maximalen Schutz.