Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/1 J Bits, PH 00 x 25 x 2 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/1 J Bits, PH 00 x 25 x 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135040001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 00

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288112569

Sonepar Artikelnummer

120616616

Hersteller Artikelnummer

05135040001

Hersteller Typ

05135040001

Hersteller Artikel Nr.:

05135040001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

00

Gesamtlänge:

25 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.004 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Zähhart, für den universellen Einsatz. Optimiert für asiatische PH-Schrauben. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben, optimiert für asiatische PH-Schrauben. Ähnlich Camera-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.