Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/21 J Bits, PH 00 x 40 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/21 J Bits, PH 00 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135280001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe - 00

  • Gesamtlänge - 40 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288112804

Sonepar Artikelnummer

120616736

Hersteller Artikelnummer

05135280001

Hersteller Typ

05135280001

Hersteller Artikel Nr.:

05135280001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe:

00

Gesamtlänge:

40 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

1.8 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.014 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Harte Ausführung. Optimiert für asiatische PH-Schrauben. HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21). Passend für BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000 u.a.. Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.