Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/4 A Bits, PH 0 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/4 A Bits, PH 0 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134907001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 0

  • Gesamtlänge - 89 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105172

Sonepar Artikelnummer

120616654

Hersteller Artikelnummer

05134907001

Hersteller Typ

05134907001

Hersteller Artikel Nr.:

05134907001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

0

Gesamtlänge:

89 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.009 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Extrahart. Profilierte Version. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.