Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/4 J Bits, PH 00 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, 851/4 J Bits, PH 00 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05380200001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 00

  • Gesamtlänge - 89 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288156204

Sonepar Artikelnummer

120616683

Hersteller Artikelnummer

05380200001

Hersteller Typ

05380200001

Hersteller Artikel Nr.:

05380200001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

00

Gesamtlänge:

89 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Zähhart, für den universellen Einsatz. Optimiert für asiatische PH-Schrauben. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Hochwertige Bits, optimiert für asiatische PH-Schrauben. Insbesondere für den Einsatz bei den sehr kleinen Abmessungen gemäß dem Japanese Camera Industrial Standard. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.