Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess Bit, 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess Bit, 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073520001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Schraubsystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105875

Sonepar Artikelnummer

120535997

Hersteller Artikelnummer

05073520001

Hersteller Typ

05073520001

Hersteller Artikel Nr.:

05073520001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

1

Gesamtlänge:

165 mm

Schraubsystem:

sonstige

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

1 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.022 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.