Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, 853/4 Harpoon ACR® Bits, PH 2 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, 853/4 Harpoon ACR® Bits, PH 2 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05160901001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105592

Sonepar Artikelnummer

120616703

Hersteller Artikelnummer

05160901001

Hersteller Typ

05160901001

Hersteller Artikel Nr.:

05160901001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

50 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

2 mm

Klingenstärke:

3.3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.007 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Zähhart, für den universellen Einsatz. ACR (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4). Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.