WERA - Phillips-Recess-Bit ACR, 853/4 ACR SL PH 2 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05323781001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 90 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288165206
Sonepar Artikelnummer
120616697
Hersteller Artikelnummer
05323781001
Hersteller Typ
05323781001
Hersteller Artikel Nr.:
05323781001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
90 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
2 mm
Klingenstärke:
5.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


