Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Phillips-Recess-Bit, BiTorsion, 851/4 BTH Bits, PH 2 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Phillips-Recess-Bit, BiTorsion, 851/4 BTH Bits, PH 2 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059542001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288034311

Sonepar Artikelnummer

120616630

Hersteller Artikelnummer

05059542001

Hersteller Typ

05059542001

Hersteller Artikel Nr.:

05059542001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

50 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.010 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Extrahart. Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen. 1/2''-Innenvierkant-Antrieb. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. BiTorsion Bits für Phillips-Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.