Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Pozidriv-Bit, 855/1 BDC SB Bits, PZ 2 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Pozidriv-Bit, 855/1 BDC SB Bits, PZ 2 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073337001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288029379

Sonepar Artikelnummer

120536013

Hersteller Artikelnummer

05073337001

Hersteller Typ

05073337001

Hersteller Artikel Nr.:

05073337001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

100 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.009 kg

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv. Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. 1/4'' Sechskant-Antrieb. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Bits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.