WERA - Pozidriv-Bit, 855/1 RZ Bits, PZ 1 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135017001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288175311
Sonepar Artikelnummer
120616782
Hersteller Artikelnummer
05135017001
Hersteller Typ
05135017001
Hersteller Artikel Nr.:
05135017001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
0 mm
Klingenstärke:
4.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


