WERA - Pozidriv-Bit, 855/1 RZ Bits, PZ 2 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135003001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288096739
Sonepar Artikelnummer
120616783
Hersteller Artikelnummer
05135003001
Hersteller Typ
05135003001
Hersteller Artikel Nr.:
05135003001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
2 mm
Klingenstärke:
4.2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


