Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Pozidriv-Bit, 855/4 Z Bits, PZ 1 x 127 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Pozidriv-Bit, 855/4 Z Bits, PZ 1 x 127 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05060031001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 127 mm

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288031426

Sonepar Artikelnummer

120535995

Hersteller Artikelnummer

05060031001

Hersteller Typ

05060031001

Hersteller Artikel Nr.:

05060031001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

1

Gesamtlänge:

127 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

1 mm

Klingenstärke:

4.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.018 kg

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant-Antrieb. Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.