Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Pozidriv-Bit, 855/4 Z SB Bits, PZ 2 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Pozidriv-Bit, 855/4 Z SB Bits, PZ 2 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073524001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288106452

Sonepar Artikelnummer

120536001

Hersteller Artikelnummer

05073524001

Hersteller Typ

05073524001

Hersteller Artikel Nr.:

05073524001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

165 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

2 mm

Klingenstärke:

6 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.028 kg

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.