Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Rack für Kraftform Micro Schraubendreher, 190 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Rack für Kraftform Micro Schraubendreher, 190 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134002001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Gesamtlänge - 218 mm

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288100047

Sonepar Artikelnummer

120615832

Hersteller Artikelnummer

05134002001

Hersteller Typ

05134002001

Hersteller Artikel Nr.:

05134002001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Gesamtlänge:

218 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.118 kg

Rack für Kraftform Micro Schraubendreher. Aufbewahrung für Kraftform Micro Schraubendreher. Praktisches Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.