Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Rack für Kraftform Schraubendreher, 190 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Rack für Kraftform Schraubendreher, 190 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134001001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Gesamtlänge - 218 mm

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288100030

Sonepar Artikelnummer

120615833

Hersteller Artikelnummer

05134001001

Hersteller Typ

05134001001

Hersteller Artikel Nr.:

05134001001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Gesamtlänge:

218 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.116 kg

Rack für Kraftform Schraubendreher. Schraubendreher-Aufbewahrung für die Wandmontage. So sind die Schraubendreher immer schnell zur Hand. Praktisches Rack zur Befestigung an der Wand. So werden Schraubendreher übersichtlich aufbewahrt!