WERA - Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl, 3888/4/1 K Rapidaptor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071100001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 50 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111487
Sonepar Artikelnummer
120617800
Hersteller Artikelnummer
05071100001
Hersteller Typ
05071100001
Hersteller Artikel Nr.:
05071100001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
50 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
6.3 mm
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.027 kg


