WERA - Ratsche 1/4-Antrieb, 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003660001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179616
Sonepar Artikelnummer
120616152
Hersteller Artikelnummer
05003660001
Hersteller Typ
05003660001
Hersteller Artikel Nr.:
05003660001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
110 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
25 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
102 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.102 kg


