Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Re-Kalibrierungs-Kit Serie 7400, Griff 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Re-Kalibrierungs-Kit Serie 7400, Griff 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05137003001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Gesamtlänge - 209 mm

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288181749

Sonepar Artikelnummer

120618068

Hersteller Artikelnummer

05137003001

Hersteller Typ

05137003001

Hersteller Artikel Nr.:

05137003001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Gesamtlänge:

209 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.142 kg

Re-Kalibrierungskit für Drehmomentschraubendreher Serie 7400 mit Heftgröße 89 mm