WERA - Re-Kalibrierungs-Kit Serie 7400, Pistolengriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05137002001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 244 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288181732
Sonepar Artikelnummer
120618067
Hersteller Artikelnummer
05137002001
Hersteller Typ
05137002001
Hersteller Artikel Nr.:
05137002001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
244 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.226 kg


