WERA - Rolltasche 6003 Joker 11 leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136496001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288215017
Sonepar Artikelnummer
120796371
Hersteller Artikelnummer
05136496001
Hersteller Typ
05136496001
Hersteller Artikel Nr.:
05136496001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
235 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.161 kg


