WERA - Rolltasche 6003 Joker 8 leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136495001
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288215000
Sonepar Artikelnummer
120796370
Hersteller Artikelnummer
05136495001
Hersteller Typ
05136495001
Hersteller Artikel Nr.:
05136495001
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
55 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
295 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.126 kg


