WERA - Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4''-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, 1/4'' x 2-12 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05075800001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 2 .. 12 Nm
Gesamtlänge - 290 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288223012
Sonepar Artikelnummer
121090963
Hersteller Artikelnummer
05075800001
Hersteller Typ
05075800001
Hersteller Artikel Nr.:
05075800001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
2 .. 12 Nm
Gesamtlänge:
290 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
10 %
Kopfbreite:
31.6 mm
Kopfhöhe:
23.7 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
553 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.553 kg


