Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Safe-Torque A 1 SHK Set 1 1/4'' Vierkant 2-12 Nm 19-teilig 05136073001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136073001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 8

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 4

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288228376

Sonepar Artikelnummer

121131648

Hersteller Artikelnummer

05136073001

Hersteller Typ

05136073001

Hersteller Artikel Nr.:

05136073001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

5

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

1.222 kg

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4'' Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig, 1x Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4''-Vierkantantrieb, 2-12 Nm: 1/4'' x 2-12 Nm, 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4''-Antrieb: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5,5x23 mm, 11x23 mm, 4x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm, 5x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm, 1x Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 39 x 238 mm, 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4'': 1/4'' x 75 mm, 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm, 20-teiliges Set in robuster textiler Box, speziell für Anwendungen im SHK-Bereich. 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4''-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden. Max. Bruchdrehmoment des ¼'' Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4'' Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4'' Antrieb, 9 Bit-Nüsse (Innensechskant, TORX®) mit 1/4'' Antrieb, 1 kurze Verlängerung. 05136073001