Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schaltschrankschlüssel, Kraftform Kompakt 98 DK, 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schaltschrankschlüssel, Kraftform Kompakt 98 DK, 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003462001

  • Ausführung - Dreikant

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82054000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105356

Sonepar Artikelnummer

120535867

Hersteller Artikelnummer

05003462001

Hersteller Typ

05003462001

Hersteller Artikel Nr.:

05003462001

Ausführung:

Dreikant

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.010 kg

Kraftform Kompakt Schaltschrankschlüssel 98 DK. Passend für Kraftform Handhalter 817 VDE.. Dreikant. Glasfaserverstärkt. Glasfaserverstärkter Schaltschrankschlüssel. Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Dreikant.