Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schaltschrankschlüssel, Kraftform Kompakt 99 FL, 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schaltschrankschlüssel, Kraftform Kompakt 99 FL, 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003463001

  • Ausführung - Doppelbart

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82054000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288105363

Sonepar Artikelnummer

120535868

Hersteller Artikelnummer

05003463001

Hersteller Typ

05003463001

Hersteller Artikel Nr.:

05003463001

Ausführung:

Doppelbart

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.008 kg

Kraftform Kompakt Schaltschrankschlüssel 99 FL. Passend für Kraftform Handhalter 817 VDE.. Flügel (Doppelbart). Glasfaserverstärkt. Glasfaserverstärkter Schaltschrankschlüssel. Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Doppelbart.