Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Bit, 800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Bit, 800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05056064001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 6.35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288034427

Sonepar Artikelnummer

120617309

Hersteller Artikelnummer

05056064001

Hersteller Typ

05056064001

Hersteller Artikel Nr.:

05056064001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

6.35 mm

Bitgröße:

5.5 mm

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Schlitzschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.