Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Bit, 800/4 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 89 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Bit, 800/4 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059489001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 89 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288094230

Sonepar Artikelnummer

120617346

Hersteller Artikelnummer

05059489001

Hersteller Typ

05059489001

Hersteller Artikel Nr.:

05059489001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

89 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

4.5 mm

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.014 kg

Für Schlitzschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant-Antrieb. Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.