Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Bit, 800/9 C Bits, 0,35 x 2,5 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Bit, 800/9 C Bits, 0,35 x 2,5 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135264001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtlänge - 45 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288194770

Sonepar Artikelnummer

120617375

Hersteller Artikelnummer

05135264001

Hersteller Typ

05135264001

Hersteller Artikel Nr.:

05135264001

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtlänge:

45 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

2.5 mm

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.35 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.003 kg

Für Schlitzschrauben. Harte Ausführung. 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9). Passend für Delvo, Densei, etc.. Harte Bits gegen vorzeitigen Bruch. Antrieb: Halfmoon, 4 mm.