Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Bit, BiTorsion, 800/1 BDC Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Bit, BiTorsion, 800/1 BDC Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05056172001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 6.35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288033949

Sonepar Artikelnummer

120617306

Hersteller Artikelnummer

05056172001

Hersteller Typ

05056172001

Hersteller Artikel Nr.:

05056172001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

6.35 mm

Bitgröße:

5.5 mm

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Schlitzschrauben. Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Bits für Schlitzschrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.