Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Schraubendreher, 335 0,4 x 2,5 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Schraubendreher, 335   0,4 x 2,5 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05110000001

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288003232

Sonepar Artikelnummer

120535895

Hersteller Artikelnummer

05110000001

Hersteller Typ

05110000001

Hersteller Artikel Nr.:

05110000001

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

60 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

16.28 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.016 kg

Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Nicromatt. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.