Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schlitz-Schraubendreher, 335 1,0 x 5,5 x 125 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schlitz-Schraubendreher, 335   1,0 x 5,5 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05110007001

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 223 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288003331

Sonepar Artikelnummer

120535743

Hersteller Artikelnummer

05110007001

Hersteller Typ

05110007001

Hersteller Artikel Nr.:

05110007001

Klingenbreite:

5.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

223 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

125 mm

Klingendurchmesser:

5.5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

70.4 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.070 kg

Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche ''beißt'' sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.