Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schraubendreher, 368 # 1 x 200 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schraubendreher, 368 # 1 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05117683001

  • Klingenlänge - 200 mm

  • Isoliert - Nein

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Klingenform - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288028754

Sonepar Artikelnummer

120615679

Hersteller Artikelnummer

05117683001

Hersteller Typ

05117683001

Hersteller Artikel Nr.:

05117683001

Klingenlänge:

200 mm

Isoliert:

Nein

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenform:

rund

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.071 kg

Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher für Innenvierkant-Schrauben. Das Farbleitsystem erlaubt dem Anwender das schnelle Auffinden und Identifizieren der benötigten Größe. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.