WERA - Schraubendreher für Innen-4kt stainless, 3368 # 1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032070002
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - Nein
Klingenbreite - 1 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288114150
Sonepar Artikelnummer
120615489
Hersteller Artikelnummer
05032070002
Hersteller Typ
05032070002
Hersteller Artikel Nr.:
05032070002
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
Nein
Klingenbreite:
1 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


