WERA - Schraubendreher für Innen-4kt stainless, 3368 # 2 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032071002
Größe - 2
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288114167
Sonepar Artikelnummer
120615490
Hersteller Artikelnummer
05032071002
Hersteller Typ
05032071002
Hersteller Artikel Nr.:
05032071002
Größe:
2
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenbreite:
2 mm
Klingenform:
rund
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.089 kg


