Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Schraubendrehersatz, 200 mm langen Klingen, 335/350/355/4

WERA
kopierenkopieren
WERA - Schraubendrehersatz, 200 mm langen Klingen, 335/350/355/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05347736002

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288117397

Sonepar Artikelnummer

120615748

Hersteller Artikelnummer

05347736002

Hersteller Typ

05347736002

Hersteller Artikel Nr.:

05347736002

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Klingenmaterial:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.472 kg

Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.. 4-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit ''Take it easy'' Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.