WERA - Schraubendrehersatz, Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05105631001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288163639
Sonepar Artikelnummer
120535777
Hersteller Artikelnummer
05105631001
Hersteller Typ
05105631001
Hersteller Artikel Nr.:
05105631001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.430 kg


