WERA - Schraubendrehersatz Kraftform Plus, 160 iS/7 Rack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05006480001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288160713
Sonepar Artikelnummer
120535785
Hersteller Artikelnummer
05006480001
Hersteller Typ
05006480001
Hersteller Artikel Nr.:
05006480001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.711 kg


